Schneider Electric - A9N18599 Vigi C120 4P 125A 500mA A Si

Schneider Electric - A9N18599 Vigi C120 4P 125A 500mA A Si

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...415 V

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,5...0,5 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480376733

Elnummer

1635415

Leverandørens varenummer

A9N18599

Typebeskrivelse

1635415

Merkespenning fra/til

230...415 V

Merkestrøm

125 A

Nominell feilstrøm fra/til

0,5...0,5 A

Antall poler

4

Lekkasjestrømtype

A

Justerbar nominell feilstøm

Nei

Maks forsinkelse

0 ms

Justerbar forsinkelse

Nei

Støtstrømskapasitet

3 kA

Frekvens

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...35 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing

Ja

Med forriglingsmekanisme

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Forurensningsgrad

3

Omgivelsestemperatur under drift

25...60 °C

Vigi C120 jordfeilmoduler er beregnet for montering på høyre side av automatsikringene i C120-serien. De gjør det mulig å bygge jordfeilautomater til ethvert behov. Modulene leveres som 2P, 3P og 4P i A-klasse og A-klasse Si. A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner. A-klasse si-type reagerer og fungerer på veksel- og
likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som genererer støy, slik som
datamaskiner, elektronisk reguleringssutstyr og elektronisk forboblet lysarmaturer.
lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med
hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg
som er utsatt for atmosfæriske over–