Schneider Electric - A9N19633 Jordfeilautomat DPN N 13A C 30mA A Si - A9N19633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480395307
Elnummer
1603802
Leverandørens varenummer
A9N19633
Typebeskrivelse
1603802
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
13 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
6 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Innbyggingsdybde:
44 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...10 mm²
Beskytter personer mot elektrisk støt ved indirekte kontakt (300 mA)
Beskytter installasjoner mot brannfare (300 mA). SI-typen reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for elektrisk støy:
Anlegg som er utsatt for atmosfæriske overspenninger
Belastninger som genererer harmoniske strømmer: Datamaskiner, elektronisk
reguleringsutstyr, elektronisk forkoblet lysarmaturer, ventilasjonsanlegg med
hastighetsregulering (2-faser).
Forbigående strømtopper


