Schneider Electric - A9N19802 SD alarmkontakt for DCP JFA - A9N19802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480705359
Elnummer
1600142
Leverandørens varenummer
A9N19802
Typebeskrivelse
1600142
Apparatmontering:
Automatsikring
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
1
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
32 A