Schneider Electric - A9N19887 JFA DCP H VIGI C32A 2P 30mA Si - A9N19887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480705274
Elnummer
1600179
Leverandørens varenummer
A9N19887
Typebeskrivelse
1600179
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
32 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
2
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Overspenningskategori:
3
Innbyggingsdybde:
76 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


