Utgått

Schneider Electric - A9N19893 JFA DCP H VIGI B13A 2P 30mA Si - A9N19893

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N19893 JFA DCP H VIGI B13A 2P 30mA Si

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 13 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480705298

Elnummer

1600181

Leverandørens varenummer

A9N19893

Typebeskrivelse

1600181

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

13 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

2

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Overspenningskategori:

3

Innbyggingsdybde:

76 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kompakt 2p/2 moduls jordfeilautomat, for bruk i alle nett­systemer. Jordfeilautomaten er utstyrt med separat feilindikering, som viser om den har koblet ut som følge av jordfeil eller kortslutning/overlast. A-klasse; A-klasse SI reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil og har filter for ulike former for elektrisk støy som kan føre til uønsket utkobling. SI bør benyttes i installasjoner med elektronisk utstyr, som f.eks PC'er, lysarmaturer med elektronisk forkobling. Testknapp; Jordfeilautomatene er utstyrt med testknapp. Denne bør benyttes ved jevne mellomrom for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Tekniske data; Jordfeilautomatene er godkjent med bryteevner både i henhold til EN 60898 og EN 60947-2, og kan derfor benyttes i anlegg både for usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevner i henhold til EN 60898 og EN 60947-2: 10kA ved 230V, EN 60947-2 10kA ved 400V og EN 60898 6kA ved 400V. For høyere kortsluttningsnivå: Benytt back-up tabeller.