Schneider Electric - A9N26899 Hj+al,kont OF+SD24 NO+NC 24VDC - A9N26899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480465376
Elnummer
1609943
Leverandørens varenummer
A9N26899
Typebeskrivelse
1609943
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
0,1 A
Merkespenning:
24 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A
Smartlink til PLC eller BMS: Indikerer elektrisk feil, aktivering av utløserspoler, åpen eller lukket posisjon til tilkloblet vern.


