Schneider Electric - A9S65140 Lastbr. iSW 1P 40A 250VAC - A9S65140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480531040
Elnummer
1412572
Leverandørens varenummer
A9S65140
Typebeskrivelse
1412572
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
40 A
Merkespenning:
240 V
Minste merkespenning:
240 V
Nominell bryterkapasitet:
5 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
1,26 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lastbryterne leveres i 1p, 2p, 3p og 4p utførelse fra 20 til 125A. Acti9 lastbrytere leveres i varianter med signallampe.
Hjelpeutstyr: Lastbryterne kan bestykkes med hjelpekontakt og det leveres mekanisk hjelpeutstyr slik som låsebeslag, terminaldeksel og skruedeksel.


