Schneider Electric - Samleskinne 4P 9mmNL1+9mm,, 57 mod iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert - A9XAH557

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 4P 9mmNL1+9mm,, 57 mod iC60 automatsikring med hjelpekontakt montert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480485213

Elnummer

1638065

Leverandørens varenummer

A9XAH557

Typebeskrivelse

1638065

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

18 mm

Lengde:

1000 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Egnet for antall enheter:

22

Tverrsnitt:

16 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Type strømtilkobling:

Stift

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde, som har montert hjelpekontakt. 3 pol+N (N-L1+9, N-L2+9, N-L3+9), lengde 57 moduler.