Schneider Electric - A9XC2412 Konnektor 5 PIN sett av 12 stk - A9XC2412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 5
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 8 A
Merkespenning - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480437274
Elnummer
6915821
Leverandørens varenummer
A9XC2412
Typebeskrivelse
6915821
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
5
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
8 A
Merkespenning:
24 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...1,5 mm²
Materiale i kontakt:
Nikkel
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
5
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Stikkontaktens diameter:
2,2 mm
Omgivelsestemperatur:
0...60 °C
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Type merkespenning:
2,5 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...0,75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...1,5 mm²
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Min. antall innstikksykluser:
100
Bredde:
19,54 mm
Høyde:
7,8 mm
Dybde:
22,9 mm


