Schneider Electric - Samleskinne 4P NL1NL2NL3 - 57 moduler - iC60 - A9XPH557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 1000 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480485190
Elnummer
1638058
Leverandørens varenummer
A9XPH557
Typebeskrivelse
1638058
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
1000 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Egnet for antall enheter:
28
Tverrsnitt:
16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja