Schneider Electric - A9XPM212 Samleskinne 2P L1L2 12 mod iC6 - A9XPM212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 36 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 220 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480484957
Elnummer
1638041
Leverandørens varenummer
A9XPM212
Typebeskrivelse
1638041
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
36 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
220 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


