Utgått

Schneider Electric - A9XPM412 Samleskinne 4P NL1L2L3 12 mod - A9XPM412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9XPM412 Samleskinne 4P NL1L2L3 12 mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 72 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480484971

Elnummer

1638043

Leverandørens varenummer

A9XPM412

Typebeskrivelse

1638043

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

72 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

220 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

3

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 4 pol (N-L1-L2-L3), lengde 12 moduler