Schneider Electric - ABE7H16R11 16 I/O,1 term, LED - ABE7H16R11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 0,5 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - Andre
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
EAN/GTIN
3389110544947
Elnummer
4501909
Leverandørens varenummer
ABE7H16R11
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Lengde på den ferdigkoblede kabelen:
0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
0,5 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,09...2,5 mm²
Nippel for utvendig kabeldiameter:
0,09...2,5 mm
Konfigurerbar kabellengde:
Ja
Antall kanaler per kortplass:
16
Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:
Andre
Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:
16
Merkespenning:
24 V
Forurensningsgrad (verdi):
2
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
1,8 A
Maks sumstrøm:
1,8 A
Kontakthylsens diameter:
2,5 mm
Materiale kontakthus:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Med potensial separasjon:
nei
Tilkobling for NPN-sensorer:
Ja
Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast, metallisert
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
67 mm


