Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ABE7H16R31 16 I/O,3 term, LED - ABE7H16R31

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7H16R31 16 I/O,3 term, LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m

  • Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 1

  • Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 0,5 A

  • Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - Andre

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110544985

Elnummer

4501915

Leverandørens varenummer

ABE7H16R31

Typebeskrivelse

Sentralenhet, strømfors., rack

Lengde på den ferdigkoblede kabelen:

0 m

Antall sensor-/aktuatorkortplasser:

1

Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:

0,5 A

Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,09...2,5 mm²

Nippel for utvendig kabeldiameter:

0,09...2,5 mm

Konfigurerbar kabellengde:

Ja

Antall kanaler per kortplass:

16

Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:

Andre

Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:

16

Merkespenning:

24 V

Forurensningsgrad (verdi):

2

Driftsspenningsområde:

24...24 V

Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:

1,8 A

Maks sumstrøm:

1,8 A

Kontakthylsens diameter:

2,5 mm

Materiale kontakthus:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med potensial separasjon:

nei

Tilkobling for NPN-sensorer:

Ja

Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast, metallisert

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

125 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

67 mm

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Passiv inn-/utgangsmoduler

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien