Schneider Electric - ABE7H16R50 16 I/O,1 term, LED, kompakt - ABE7H16R50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 0
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 0 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - Andre
Kapslingsfarge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
EAN/GTIN
3389110544992
Elnummer
4501916
Leverandørens varenummer
ABE7H16R50
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Lengde på den ferdigkoblede kabelen:
0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
0
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
0 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Nippel for utvendig kabeldiameter:
0...0 mm
Konfigurerbar kabellengde:
nei
Antall kanaler per kortplass:
0
Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:
Andre
Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:
0
Merkespenning:
0 V
Forurensningsgrad (verdi):
1
Driftsspenningsområde:
0...0 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
0 A
Maks sumstrøm:
0 A
Kontakthylsens diameter:
0 mm
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med potensial separasjon:
nei
Tilkobling for NPN-sensorer:
nei
Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Driftstemperaturområde:
20...80 °C
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm


