Schneider Electric - ABE7R16S212 16 O rele, 8 pr.gr, 1 N/O - ABE7R16S212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,324...0,324 mm²
Merkestrøm In - 0,09 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
EAN/GTIN
3389110545531
Elnummer
4501938
Leverandørens varenummer
ABE7R16S212
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,324...0,324 mm²
Merkestrøm In:
0,09 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
16
Monteringsmetode:
Andre
Borehull, senteravstand:
10 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei


