Schneider Electric - ABE7R16T230 16 O, pot.fri, 1 C/O, rele 10m - ABE7R16T230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0...0 mm²
Merkestrøm In - 1 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
EAN/GTIN
3389110644678
Elnummer
4501985
Leverandørens varenummer
ABE7R16T230
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...0 mm²
Merkestrøm In:
1 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
16
Monteringsmetode:
Andre
Borehull, senteravstand:
10 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Merkespenning:
30 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Halogenfri:
nei
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei


