Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ABE7R16T330 16 O, pot.fri, 1 C/O, rele 12m - ABE7R16T330

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7R16T330 16 O, pot.fri, 1 C/O, rele 12m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,324...0,324 mm²

  • Merkestrøm In - 1 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110705096

Elnummer

4501942

Leverandørens varenummer

ABE7R16T330

Typebeskrivelse

Sentralenhet, strømfors., rack

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,324...0,324 mm²

Merkestrøm In:

1 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

16

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Borehull, senteravstand:

10 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

30 V

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Antall klemmer pr. pol:

2

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Halogenfri:

nei

Bredde:

272 mm

Dybde:

89 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Moduler for digitale utganger med pluggbare reléer. Leveres med reléer.