Schneider Electric - ABE7S16E2B1 16 I rele,2 term,isolert,24VDC - ABE7S16E2B1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,324...0,324 mm²
Merkestrøm In - 0,12 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
EAN/GTIN
3389110546248
Elnummer
4501945
Leverandørens varenummer
ABE7S16E2B1
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,324...0,324 mm²
Merkestrøm In:
0,12 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
16
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Borehull, senteravstand:
10 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
206 mm
Dybde:
58 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei


