Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ABE7S16E2E0 16 I rele,2 term,isolert,48VAC - ABE7S16E2E0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7S16E2E0 16 I rele,2 term,isolert,48VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Antall poler - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Borehull, senteravstand - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110546262

Elnummer

4501946

Leverandørens varenummer

ABE7S16E2E0

Typebeskrivelse

Sentralenhet, strømfors., rack

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Merkestrøm In:

0 A

Antall poler:

0

Monteringsmetode:

Andre

Borehull, senteravstand:

0 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

0 V

Antall klemmer pr. pol:

0

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Passiv inn-/utgangsmoduler