Schneider Electric - ABFT20E100 Kabel Twido I/O-Telefast, 1m - ABFT20E100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABFT20E100 Kabel Twido I/O-Telefast, 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 1 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110709919

Elnummer

4501858

Leverandørens varenummer

ABFT20E100

Typebeskrivelse

4501858

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

1 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel Twido I/O-Telefast, 1m