Utgått

Schneider Electric - ABFT26B200 Kabel Twido CPU-Telefast, 2m - ABFT26B200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABFT26B200 Kabel Twido CPU-Telefast, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Egnet for inngangskort PLS - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110572377

Elnummer

4501856

Leverandørens varenummer

ABFT26B200

Typebeskrivelse

4501856

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel Twido CPU-Telefast, 2m