Schneider Electric - ABFTE20SP200 Kabel Twido-Telefast, 16ut, 2m - ABFTE20SP200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABFTE20SP200 Kabel Twido-Telefast, 16ut, 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110393743

Elnummer

4501875

Leverandørens varenummer

ABFTE20SP200

Typebeskrivelse

4501875

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel Twido-Telefast, 16ut, 2m