Utgått

Schneider Electric - ABL1REM24025 Strømforsyning 24VDC 2,5A - ABL1REM24025

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL1REM24025 Strømforsyning 24VDC 2,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 21,6...26,4 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 100 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Phaseo ABL1

EAN/GTIN

3389110638202

Elnummer

6601413

Leverandørens varenummer

ABL1REM24025

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

21,6...26,4 V

Maks utgangsstrøm 1:

100 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...370 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

150 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

38 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vår nye serie går fra 3,5 til 40A og byr på mange fordeler. ABL4 er blant de smaleste på markedet og har en effektreserve (power boost) som gir 70% ekstra strøm i inntil 30 sekunder. Opp til 10 A er det hurtigklemmer. Tilleggsmoduler (buffer, batteri back