Utgått

Schneider Electric - ABL7RP1205 Strømforsyning 12VDC 5A 1Fas - ABL7RP1205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL7RP1205 Strømforsyning 12VDC 5A 1Fas

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 12...14,4 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Phaseo ABL1

EAN/GTIN

3389110293036

Elnummer

6601407

Leverandørens varenummer

ABL7RP1205

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

12...14,4 V

Maks utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

110...220 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

54 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Phaseo Modulære Power Supplies møter alle behov fra enkle automasjonssystemer med effekter fra 7 - 60 W og en utgangsspenning på 5, 12 eller 24 V AC/DC. Design og kompakt utforming betyr at den kan integreres i et modulært panel på en DIN-skinne eller dir