Schneider Electric - ABL8BBU24200 Batteri back-up modul 20A - ABL8BBU24200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...28,8 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 23,5...28,3 V
Reaktiv utgangseffekt - 0 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Phaseo ABL1
EAN/GTIN
3389119406826
Elnummer
6601473
Leverandørens varenummer
ABL8BBU24200
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Primærspenningsområde:
24...28,8 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
23,5...28,3 V
Reaktiv utgangseffekt:
0 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
0...0 Hz
Sekundærfrekvens:
0...0 Hz
Effektiv utgangseffekt:
0 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
160 mm
Vekt:
0,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


