Schneider Electric - ABL8DCC05060 DC/DC Modul 24VDC/5 - 6,5V 6A - ABL8DCC05060

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8DCC05060 DC/DC Modul 24VDC/5 - 6,5V 6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 5...6,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 6 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 5 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Phaseo ABL1

EAN/GTIN

3389119406888

Elnummer

6601431

Leverandørens varenummer

ABL8DCC05060

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

5...6,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

6 A

Nominell utgangsspenning 1:

5 V

Nominell utgangsstrøm 1:

6 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...28,8 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

44 mm

Høyde:

143 mm

Dybde:

140 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Phaseo Universal Power Supplies dekker effekter fra 72 til 960W ved 24V AC/DC og passer godt til majoriteten av applikasjoner som trenger strømforsyninger. Denne strømforsyningen kan kobles fra fase til null eller fra fase til fase i anlegg fra 100-500V