Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ABL8FEQ24010 Likeretter 1~/24V 1A - ABL8FEQ24010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8FEQ24010 Likeretter 1~/24V 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,68 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401302

Elnummer

6601484

Leverandørens varenummer

ABL8FEQ24010

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,68 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

24 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...400 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

87 mm

Høyde:

108 mm

Dybde:

124 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Disse Strømforsyningene er en enkel konstruksjon bygget på en transformator med en likeretterbro og glattekondensatorer. Uten et reguleringssystem og en enkel, grov konstruksjon vil disse produktene mostå spenningsvariasjoner og lastvariasjoner samtidig s