Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ABL8MEM12020 Modulært Power Supply 12VDC 2A - ABL8MEM12020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8MEM12020 Modulært Power Supply 12VDC 2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 12...14,4 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405577

Elnummer

6601443

Leverandørens varenummer

ABL8MEM12020

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

12...14,4 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,1 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...250 V

Utgangseffekt:

25 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

60 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

59 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Phaseo Modulære Power Supplies møter alle behov fra enkle automasjons-system med effekter fra 7-60W og en utgangsspenning på 5, 12 eller24V AC/DC....