Schneider Electric - ABL8RPS24030 Strømforsyning 24VDC 3A 1F PowerTag

Schneider Electric - ABL8RPS24030 Strømforsyning 24VDC 3A 1F PowerTag

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...28,8 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 3 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...500 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389119405607

Elnummer

6601437

Leverandørens varenummer

ABL8RPS24030

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning

AC/DC

Første utgangsspenning

24...28,8 V

Maks utgangsstrøm 1

3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz

100...500 V

Nominell forsyningsspenning ved DC

0...0 V

Andre utgangsspenning

0...0 V

Tredje utgangsspenning

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2

0 A

Maks utgangsstrøm 3

0 A

Justerbar utgangsspenning

Ja

Nominell utgangsspenning 1

24 V

Nominell utgangsspenning 2

0 V

Nominell utgangsspenning 3

0 V

Nominell utgangsstrøm 1

3 A

Nominell utgangsstrøm 2

0 A

Nominell utgangsstrøm 3

0 A

Kortslutningssikker

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz

100...500 V

Stabilisert utgangsspenning

Ja

Effektforbruk

0 VA

Utgangseffekt

72 W

Stabilisert

Ja

Type strømtilkobling

Skrukobling

Skinnemontering er mulig

Ja

Veggmontasje er mulig

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

0

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde

0 mm

Direktemontering mulig

Ja

Bredde

45 mm

Høyde

143 mm

Dybde

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Phaseo Universal Power Supplies dekker effekter fra 72 til 960W ved 24V AC/DC og passer godt til majoriteten av applikasjoner som trenger strømforsyninger. Denne strømforsyningen kan kobles fra fase til null eller fra fase til fase  i anlegg fra 100-500V