Schneider Electric - ABN ESPRO Mont.mod f. 1 stk NZM2 3/4 pol - MT12240E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153733268
Elnummer
2462907
Leverandørens varenummer
MT12240E
Typebeskrivelse
2462907
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
112 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja


