Schneider Electric - ABN ESPRO Mont.mod f. 4 stk NZM1 3/4 pol - MT22220E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
7 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153733282
Elnummer
2462942
Leverandørens varenummer
MT22220E
Typebeskrivelse
2462942
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
112 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


