Schneider Electric - ABR1E312F interface inngang - ABR1E312F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 1 A
Matespenningsområde - 230...230 V
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110569575
Elnummer
4176801
Leverandørens varenummer
ABR1E312F
Typebeskrivelse
4176801
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
1 A
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC/DC
Funksjon:
Halvelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
78 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
110...127 V
Type styrespenning 1:
AC/DC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A


