Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ABR1S318B Utgangsrelé 1C/O 24VDC - ABR1S318B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABR1S318B Utgangsrelé 1C/O 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 1 A

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • Type matespenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110569735

Elnummer

4172168

Leverandørens varenummer

ABR1S318B

Typebeskrivelse

4172168

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

1 A

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC/DC

Funksjon:

Halvelektronisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

78 mm

Antall vekselkontakter:

1

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC/DC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

24...24 V

Type styrespenning 2:

AC/DC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

INTERFACE UTG.