Schneider Electric - ABR7S11 Rele 5mm 24VDC, 1N/O, Ith=6A - ABR7S11

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABR7S11 Rele 5mm 24VDC, 1N/O, Ith=6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 6 A

  • Matespenningsområde - 24...24 V

  • Type matespenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110251470

Elnummer

4501841

Leverandørens varenummer

ABR7S11

Typebeskrivelse

4501841

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

6 A

Matespenningsområde:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

5 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

DC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

0,17 W

Rele 5mm 24VDC, 1N/O, Ith=6A