Schneider Electric - ABS7SA2M SS 10mm, ut 24VDC/24-240VAC,0. - ABS7SA2M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABS7SA2M SS 10mm, ut 24VDC/24-240VAC,0.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 0,5 A

  • Matespenningsområde - 24...240 V

  • Type matespenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110644777

Elnummer

4501865

Leverandørens varenummer

ABS7SA2M

Typebeskrivelse

4501865

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

0,5 A

Matespenningsområde:

24...240 V

Type matespenning:

AC/DC

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

55 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

24...240 V

Type styrespenning 1:

AC

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Løse reléer for montering på moduler som leveres uten reléer.