Schneider Electric - ABT7PDU010B Trafo 2-vikl. 100VA 2x24V - ABT7PDU010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 100 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Phaseo ABL1
EAN/GTIN
3389119401081
Elnummer
6601455
Leverandørens varenummer
ABT7PDU010B
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...400 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
100 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
Ja
Primærspenningsområde 2:
385...415 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Primærspenningsområde 4:
0...0 V
Primærspenningsområde 5:
0...0 V
Primærspenningsområde 6:
0...0 V
Primærspenningsområde 7:
0...0 V
Primærspenningsområde 8:
0...0 V
Primærspenningsområde 9:
0...0 V
Primærspenningsområde 10:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 2:
24...24 V
Sekundær spenningsområde 3:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 4:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 5:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 6:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 7:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 8:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 9:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 10:
0...0 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
Ja
Relativ kortslutningsspenning Uk:
6,6 %
Bredde:
87 mm
Høyde:
108 mm
Dybde:
139 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Ledermateriale:
Andre


