Utgått

Schneider Electric - ABT7PDU025B Trafo 2-vikl. 250VA 2x24V - ABT7PDU025B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABT7PDU025B Trafo 2-vikl. 250VA 2x24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...400 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V

  • Reaktiv effekt - 250 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Phaseo ABL1

EAN/GTIN

3389119401104

Elnummer

6601459

Leverandørens varenummer

ABT7PDU025B

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...400 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...24 V

Reaktiv effekt:

250 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

Ja

Primærspenningsområde 2:

385...415 V

Primærspenningsområde 3:

0...0 V

Primærspenningsområde 4:

0...0 V

Primærspenningsområde 5:

0...0 V

Primærspenningsområde 6:

0...0 V

Primærspenningsområde 7:

0...0 V

Primærspenningsområde 8:

0...0 V

Primærspenningsområde 9:

0...0 V

Primærspenningsområde 10:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 2:

24...24 V

Sekundær spenningsområde 3:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 4:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 5:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 6:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 7:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 8:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 9:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 10:

0...0 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

Ja

Relativ kortslutningsspenning Uk:

6,5 %

Bredde:

123 mm

Høyde:

153 mm

Dybde:

142 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Ledermateriale:

Andre

Denne serien med forenklede enkeltviklede transformatorer er primært designet for masseproduserte applikasjoner og har følgende egenskaper: >: 230V AC ±: 15V spenning inn. >: 24V AC spenning ut. >: Monteres med 4 skruer. >: Omgivelsestemperat