Utgått

Schneider Electric - ABT7PDU063G Trafo 2-vikl. 630VA 2x115V - ABT7PDU063G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABT7PDU063G Trafo 2-vikl. 630VA 2x115V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...400 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V

  • Reaktiv effekt - 630 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119401258

Elnummer

6601466

Leverandørens varenummer

ABT7PDU063G

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...400 V

Sekundær spenningsområde 1:

115...115 V

Reaktiv effekt:

630 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

Ja

Primærspenningsområde 2:

385...415 V

Primærspenningsområde 3:

0...0 V

Primærspenningsområde 4:

0...0 V

Primærspenningsområde 5:

0...0 V

Primærspenningsområde 6:

0...0 V

Primærspenningsområde 7:

0...0 V

Primærspenningsområde 8:

0...0 V

Primærspenningsområde 9:

0...0 V

Primærspenningsområde 10:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 2:

115...115 V

Sekundær spenningsområde 3:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 4:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 5:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 6:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 7:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 8:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 9:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 10:

0...0 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

F

Kortslutningssikker:

Ja

Relativ kortslutningsspenning Uk:

4,8 %

Bredde:

150 mm

Høyde:

146 mm

Dybde:

112,5 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Ledermateriale:

Andre

Denne serien med transformatorer med doble viklinger har et innovativt design og har svært gode egenskaper slik som: >: 230/400V AC ±: 15V inn. >: 2x115 eller 2x24V AC ut. >: DIN-skinne eller panelmontering med 4 skruer. >: Serie eller parale