Schneider Electric - ABT7PDU250G Trafo 2-vikl. 2,5KVA 2x115V - ABT7PDU250G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V
Reaktiv effekt - 2500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119401289
Elnummer
6601472
Leverandørens varenummer
ABT7PDU250G
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...400 V
Sekundær spenningsområde 1:
115...115 V
Reaktiv effekt:
2500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
Ja
Primærspenningsområde 2:
385...415 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Primærspenningsområde 4:
0...0 V
Primærspenningsområde 5:
0...0 V
Primærspenningsområde 6:
0...0 V
Primærspenningsområde 7:
0...0 V
Primærspenningsområde 8:
0...0 V
Primærspenningsområde 9:
0...0 V
Primærspenningsområde 10:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 2:
115...115 V
Sekundær spenningsområde 3:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 4:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 5:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 6:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 7:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 8:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 9:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 10:
0...0 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
F
Kortslutningssikker:
Ja
Relativ kortslutningsspenning Uk:
2,2 %
Bredde:
192 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
180 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Ledermateriale:
Andre


