Schneider Electric - Actassi 19" 1U horisontal patchguide med 4 bøyler - VDIG188141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 490 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485122908
Elnummer
6993681
Leverandørens varenummer
VDIG188141
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
490 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Patchguide i 1U. Utstyrt med hurtigfeste på begge sider som gjør at panelet enkelt frigjøres og 4 bøyler som kan åpnes og som holder patchkabel ved åpen posisjon....


