Schneider Electric - Actassi 19" fast hylle 1U 250 mm dyp - hurtigfeste - maksimum 15 kg - VDIG188011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 485 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 483 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485134048
Elnummer
6993691
Leverandørens varenummer
VDIG188011
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
485 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
483 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
15 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016


