Schneider Electric - Actassi CP Kabel STP kat6 15m - VDICP4601502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447563
Elnummer
6990917
Leverandørens varenummer
VDICP4601502
Typebeskrivelse
6990917
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
78 %


