Schneider Electric - Actassi Patchpanel 1U 24P skrå VDIG321241B - 6990963

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi Patchpanel 1U 24P skrå VDIG321241B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 24

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 24

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - Andre

  • Tilkoblingstype - Kroneplint

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542541

Elnummer

6990963

Leverandørens varenummer

6990963

Typebeskrivelse

Koblingsmateriell kobber

Antall plugger/koblinger:

24

Egnet for antall plugger/koblinger:

24

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

Andre

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Skjermet:

Ja

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7016

Monteringsmetode:

19" innfelling

Høyde:

47 mm

Bredde:

490 mm

Dybde:

230 mm

Actassi Patchpanel 1U 24P skrå