Schneider Electric - Acti 9 Active - Jordfeilautomat - 1pol + N - 13A B - 30mA A-SI typ - I2=1,45 - A9TDE3613

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 Active - Jordfeilautomat - 1pol + N - 13A B - 30mA A-SI typ - I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 13 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481906489

Elnummer

1603243

Leverandørens varenummer

A9TDE3613

Typebeskrivelse

A9TDE3613

Merkestrøm:

13 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Brannbryter

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dette Acti9 iCV40 ARC-produktet kombinerer lysbuefeildeteksjon og jordfeilautomat (RCBO). Det er en 1P+N med 1 beskyttet pol, 13A i merkestrøm og B utløsningskurve. Jordfeilbeskyttelsesklassen er A-SI type med en følsomhet på 30mA, m omentan. Den nominelle bryteevnen er 6000A ved 230VAC i samsvar med EN/IEC 61009-2-1-standarden og 10kA ved 230VAC i samsvar med EN/IEC60947-2. Dette produktet beskytter mot kortslutning, overbelastning, elektrisk støt ved indirekte kontakt og brannfare. Dens 2 unike VisiTrip-indikatorer reduserer feilsøkingstiden ved å vise den defekte kursen og raskt identifisere feilårsak. Den har en elektrisk levetid på 10000 sykluser og en mekanisk levetid pål 20000 sykluser. Ui-merket isolasjonsspenning er 250VAC. Dens begrensningsklasse 3 (i henhold til EN/IEC60898-1). Produktet monteres på DIN-skinne. Bredden er 2 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 2. Produktfargen er hvit (RAL9003). Dimensjonene er (B) 36mm x (H) 91mm x (D)73mm. IP20-grad av beskyttelse (i henhold til IEC/EN 60529-standarden) og IP40 ved montasje i modulær kapsling. Dette produktet er i samsvar med EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 og EN/IEC 61009-2-1 standard.