Schneider Electric - Acti 9 Active Jordfeilautomat 1pol + N - 16A C - 30mA A-SI type med kommunikasjon og måling I2=1,45 - A9TDFD616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481906779
Elnummer
1603262
Leverandørens varenummer
A9TDFD616
Typebeskrivelse
A9TDFD616
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Medkoblende nulleder:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
44 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20