Schneider Electric - Acti 9 analog lyssensor, innendørs - CCT15262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 170 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 120 mm
Diameter - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606489524647
Elnummer
1475899
Leverandørens varenummer
CCT15262
Typebeskrivelse
1475899
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
170 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
120 mm
Diameter:
29 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Analog sensor for innendørs bruk for bruk med skumringsrelè som styrer automatisk belysning, rullgardiner osv., I henhold til lysstyrke og / eller tidspunktet på dagen. De måler lysintensitet og relèet som er installert kobler last ut/inn.


