Schneider Electric - Acti 9 IC Astro 1-kanals SMART astrour - CCT15225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx
Merkespenning - 230 V
Merkefrekvens - 50...60 Hz
Maks glødelampelast - 2600 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489524548
Elnummer
1475889
Leverandørens varenummer
CCT15225
Typebeskrivelse
1475889
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
1...99000 lx
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
730 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
Ja
Impulsinngang:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
67 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


