Schneider Electric - Acti 9 IC100kp+ 2C (1 - 99000 lux) SMART programmerbart skumringsrelè - CCT15495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 50 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489524579
Elnummer
1475892
Leverandørens varenummer
CCT15495
Typebeskrivelse
1475892
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
50 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
730 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
Ja
Impulsinngang:
Ja
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
67 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


