Schneider Electric - Acti 9 - IHP+ - 1C digitalt koblingsur - 24 timer + 7 dager - CCT15851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 207...253 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431062805
Elnummer
1481202
Leverandørens varenummer
CCT15851
Typebeskrivelse
1481202
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
207...253 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1,02 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
52560
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0 s
Antall minneplasser:
84
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Bredde:
45 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
66 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


